Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 49383464

WAS Rotary Shaft Seal

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Dichtomatik:49383464
Rubix:4646
Producator:49383464
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior45 mm
Diametrul exterior65 mm
Lățime8 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 670186029 - 45*65*8 WAS SIMERING


Sealing ring with radial effects in compliance with DIN 3760 with an elastomeric casing, a metal cage and a sealing lip equipped with a spring and an atmospheric protective lip (WAS). Circumferential speed (m/s): <12.

Aplicații

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate25 g
Diametrul interior45 mm
Diametrul exterior65 mm
Lățime8 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf
  • Disponibil – Data livrării la cerere