Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik W 52 x 72 x 9 A S NBR 70 FSGS
WAS Rotary Shaft Seal
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Dichtomatik:W 52 x 72 x 9 A S NBR 70 FSGS
Rubix:d353117
Producator:W 52 x 72 x 9 A S NBR 70 FSGS

Documente
Detalii produs : 67019327 DICHTOMATIK - 67019327 DICHTOMATIK
Sealing ring with radial effects in compliance with DIN 3760 with an elastomeric casing, a metal cage and a sealing lip equipped with a spring and an atmospheric protective lip (WAS). Circumferential speed (m/s): <12.
Aplicații
Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 30 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 52 mm |
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 9 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
