Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67204983
WAS shaft seal ring
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67204983
Rubix:d367155
Producator:WAS 22X38X7 NBR 70

Detalii produs : 67204983 DICHTOMATIK - 67204983 DICHTOMATIK
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 22 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 38 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
