Filtru de aer comprimat SMC AMG450C-N06C

Water separator

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SMC:AMG450C-N06C
Rubix:d556190
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul filetării (inch)3/4 rc ''
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : AMG450C-N06C SMC - SMC AMG450C-N06C WATER SEPARATOR


Water Separator
Water removal rate 99%
Rated flow from 300 to 12000 l/min (ANR)
Connection size 1/8 to 2
N.C. or N.O. auto drain option.
•Water Separator
•Water removal rate 99%
•Rated flow from 300 to 12000 l/min (ANR)
•Connection size 1/8 to 2
•N.C. or N.O. auto drain option.

Body Size: 450C [78SCFM (2,200l/Min)]
Thread: N (NPT)
Port Size: 06 (3/4)
Accessory: C (N.C. Auto Drain)
Rubber Material: Standard
Air Pressure: Standard
Drain Guide: None
IN-OUT Direction: Standard
Degreasing Wash: None

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1400 g
Diametrul filetării (inch)3/4 rc ''
Tipwasserabscheider
Debitul volumului2200 l/min
Presiune de funcționare min.0.5 bar
Presiune maximă a serviciului15 bar
Conexiunerc (3/4)
  • Disponibil – Data livrării la cerere