Furtun SMC TUZ1065G-20

Wear Resistant Tubing

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SMC:TUZ1065G-20
Rubix:d554269
Producator:TUZ1065G-20
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior6.5 mm
Diametrul exterior10 mm
Culoareverde
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : TUZ1065G-20 SMC - SMC TUZ1065G-20 WEAR RESISTANT TUBING


Applications with mobility of components
•Max. abrasion after 10 million cycles: 0.16 mm
•Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
•Operating temperature: -20 to 60 °C.

Type: TUZ (Metric)
Size: 1065 (ODØ10, IDØ6.5)
Color: G (Green)
Roll Length: 20m Roll

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate914 g
Diametrul interior6.5 mm
Diametrul exterior10 mm
Culoareverde
Lungimea tamburului20 m
Temperatura minimă-20 °C
Temperatura maximă60 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere