Curea trapezoidală îngustă Mecaline SPB2240E - 889450
Wedge Belt
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:857740
Mecaline:SPB2240E - 889450
Rubix:230755
Producator:889450
EAN:3660338420030

Documente
Detalii produs : SPB 2240 MECALINE 889450 - CUREA SPB 2240 Lp MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt
Aplicații
Power transmission applications via belt and pulley
Informații tehnice
atribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Lățimea superioară | 16 mm |
| Lungime orientativă | 2240 mm |
| Lungimea interioară | 2180 mm |
| Lungimea exterioară | 2262 mm |
| Grosime | 13 mm |
| Material | sbr |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere