Curea trapezoidală îngustă Mecaline SPB4820E - 889495
Wedge Belt
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:857776
Mecaline:SPB4820E - 889495
Rubix:d735315
Producator:889495
EAN:3660338420481

Documente
Detalii produs : SPB4820E MECALINE 889495 - CUREA SPB 4820 E MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt
Aplicații
Power transmission applications via belt and pulley
Informații tehnice
atribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Lățimea superioară | 16 mm |
| Lungime orientativă | 4820 mm |
| Lungimea interioară | 4760 mm |
| Lungimea exterioară | 4842 mm |
| Grosime | 13 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere