Curea trapezoidală îngustă Mecaline SPZ700E - 890470
Wedge Belt
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:SPZ700E - 890470
Rubix:279641
Producator:890470
EAN:3660338429798

Documente
Detalii produs : SPZ700E MECALINE 890470 - CUREA SPZ 700 E MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt
Puncte forte
Working temperature -40 to +70°C
Aplicații
Power transmission applications via belt and pulley
Informații tehnice
atribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Lățimea superioară | 10 mm |
| Lungime orientativă | 700 mm |
| Lungimea interioară | 663 mm |
| Lungimea exterioară | 713 mm |
| Grosime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere