Roată de transport Blickle L-PO 200K-FA
Wheel, with 'Blickle Comfort' two-component solid rubber tyres, with pressed steel rim
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:L-PO 200K-FA
Rubix:d822501
Producator:32425
EAN:4047526032425


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 400 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 200 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
Detalii produs : L-PO 200K-FA BLICKLE - L-PO 200K-FA BLICKLE
Tyre:
- two-component solid rubber "Blickle Comfort", hardness 65 Shore A
- hard rubber core and highly elastic tread
- very good floor preservation, low-noise operation
- additional operational comfort and load capacity compared to standard solid rubber
- low rolling resistance
- colour black
- pressed steel
- strong rim structure with tubular steel hub, bolted or pressed
- zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
- chemical resistance to many aggressive substances, except oils
- operating temperature: -25 °C to +80 °C, reduced load capacity over +60 °C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3070 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 400 kg |
| Diametrul roții | 200 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | poliamidă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliamidă |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 70 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | bej |
| Lungimea plăcii | 140 mm |
| 235 mm | |
| 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Capacitatea de încărcare
400 kg
Diametrul roții
200 mm