Roată de transport Blickle LO-ALTH 127K
Wheel, with pneumatic tyre, with synthetic rim
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:LO-ALTH 127K
Rubix:d831141
Producator:562793
EAN:4047526562793


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 750 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 125 mm |
| Lățimea roții | 54 mm |
Detalii produs : LO-ALTH 127K BLICKLE - LO-ALTH 127K BLICKLE
Tyre:
- pneumatic tyre, zig-zag profile, hardness 60 Shore A
- 2-ply rating, with inner tube
- excellent floor preservation, particularly quiet operation
- colour black
- high-quality polypropylene, impact resistant
- colour black
- high chemical resistance to many aggressive substances, except oils
- operating temperature: -20 °C to +40 °C, reduced load capacity over +30 °C
- the wheel and tyre dimensions provided here apply to new tyres that are not bearing a load. Their width and diameter may change when they are in use.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3964 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 750 kg |
| Diametrul roții | 125 mm |
| Lățimea roții | 54 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | aluminiu |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliuretan |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 70 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | maro |
| Duritatea malului A | 92 Shore |
| Lungimea plăcii | 140 mm |
| 170 mm | |
| 54 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Capacitatea de încărcare
750 kg
Diametrul roții
125 mm