Roată de transport Blickle LO-G 250G
Wheel, with pneumatic tyre, with synthetic rim
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:LO-G 250G
Rubix:d831176
Producator:49262
EAN:4047526049263


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 1200 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 250 mm |
| Lățimea roții | 60 mm |
Detalii produs : LO-G 250G BLICKLE - LO-G 250G BLICKLE
Tyre:
- pneumatic tyre, zig-zag profile, hardness 60 Shore A
- 2-ply rating, with inner tube
- excellent floor preservation, particularly quiet operation
- colour black
- high-quality polypropylene, impact resistant
- colour red
- high chemical resistance to many aggressive substances, except oils
- operating temperature: -20 °C to +40 °C, reduced load capacity over +30 °C
- the wheel and tyre dimensions provided here apply to new tyres that are not bearing a load. Their width and diameter may change when they are in use.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 11200 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 1200 kg |
| Diametrul roții | 250 mm |
| Lățimea roții | 60 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | fontă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | fontă |
| Temperatura minimă | -25 °C |
| Temperatura maximă | 100 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | argint |
| Lungimea plăcii | 140 mm |
| 295 mm | |
| 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere