Roată de transport Blickle PK 260/25-75R-SG
Wheel with pneumatic tyres, with synthetic rim
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:PK 260/25-75R-SG
Rubix:d1326329
Producator:585869
EAN:4047526585860




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 150 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 260 mm |
| Lățimea roții | 85 mm |
Detalii produs : PK 260/25-75R-SG BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE PK 260/25-75R-SG
Wheel with pneumatic tyres, with synthetic rim
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1101 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 150 kg |
| Diametrul roții | 260 mm |
| Lățimea roții | 85 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | polipropilen |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | cauciuc |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | gri |
| 85 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere