Roată de transport Blickle VGA 102/12G
Wheel with solid rubber tyres, with synthetic rim
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:VGA 102/12G
Rubix:d1321628
Producator:759769
EAN:4047526119034




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 90 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 32 mm |
Detalii produs : VGA 102/12G BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE VGA 102/12G
Wheel with solid rubber tyres, with synthetic rim
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 204 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 90 kg |
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 32 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | polipropilen |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | cauciuc |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | gri |
| 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere