Roată de transport Blickle LRA-POA 75G-ES
Wheel, with standard solid rubber tyre, with pressed steel rim, Reinforced design, electrically conductive
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:LRA-POA 75G-ES
Rubix:d575349
Producator:299313
EAN:4047526299316


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 75 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 75 mm |
| Lățimea roții | 23 mm |
Detalii produs : LRA-POA 75G-ES BLICKLE - LRA-POA 75G-ES LIGHTDUTYSWIVELCASTORBOLTHOLEFITTINGPLUGINPINNYLONWHEEL BLICKLE
Tyre:
- standard solid rubber, hardness 80 Shore A
- very good operational comfort
- very good floor preservation, low-noise operation
- colour black
- pressed steel
- strong rim structure with tubular steel hub, bolted or pressed
- zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
- chemical resistance to many aggressive substances, except oils
- operating temperature: -20 °C to +80 °C, reduced load capacity over +60 °C
- electrical conductivity (ohmic resistance) ≤ 104 Ω
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 216 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 75 kg |
| Diametrul roții | 75 mm |
| Lățimea roții | 23 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | poliamidă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliamidă |
| Temperatura minimă | -25 °C |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | negru |
| 98 mm | |
| 23 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Capacitatea de încărcare
75 kg
Diametrul roții
75 mm
Lățimea roții
23 mm