Roată de transport Blickle VPP 150/20G-SG

Wheel, with standard solid rubber tyre, with synthetic rim, non-marking, grey

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Blickle:VPP 150/20G-SG
Rubix:d830279
Producator:610055
EAN:4047526610050
brand logo

rezumat tehnic

Capacitatea de încărcare115 kg
Diametrul roții150 mm
Lățimea roții40 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : VPP 150/20G-SG BLICKLE - VPP 150/20G-SG BLICKLE


Tyre:

  • standard solid rubber, hardness 80 Shore A
  • very good operational comfort
  • very good floor preservation, low-noise operation
  • colour grey, non-marking

Rim:

  • high-quality polypropylene, impact resistant
  • colour black

Other features:

  • high chemical resistance to many aggressive substances, except oils
  • operating temperature: -20 °C to +60 °C, reduced load capacity over +30 °C

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate640 g
Capacitatea de încărcare115 kg
Diametrul roții150 mm
Lățimea roții40 mm
Carcasa roții/materialul janteipolipropilen
Talpa de rulare/materialul anvelopeicauciuc
Temperatura minimă-20 °C
Temperatura maximă60 °C
Culoarea benzii de rulare / anvelopegri
Duritatea malului A80 Shore
40 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Capacitatea de încărcare

115 kg

Diametrul roții

150 mm

Lățimea roții