Roată de transport Blickle VPP 125/15R

Wheel, with standard solid rubber tyre, with synthetic rim

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Blickle:VPP 125/15R
Rubix:d577033
Producator:33027
EAN:4047526033026
brand logo

rezumat tehnic

Capacitatea de încărcare100 kg
Diametrul roții125 mm
Lățimea roții38 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : VPP 125/15R BLICKLE - VPP 125/15R BLICKLE


Tyre:

  • standard solid rubber, hardness 80 Shore A
  • very good operational comfort
  • very good floor preservation, low-noise operation
  • colour black

Rim:

  • high-quality polypropylene, impact resistant
  • colour black

Other features:

  • high chemical resistance to many aggressive substances, except oils
  • operating temperature: -20 °C to +60 °C, reduced load capacity over +30 °C

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate394 g
Capacitatea de încărcare100 kg
Diametrul roții125 mm
Lățimea roții38 mm
Carcasa roții/materialul janteipolipropilen
Talpa de rulare/materialul anvelopeicauciuc
Temperatura minimă-20 °C
Temperatura maximă60 °C
Culoarea benzii de rulare / anvelopenegru
Duritatea malului A80 Shore
37,5 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Capacitatea de încărcare

100 kg

Diametrul roții

125 mm

Lățimea roții

38 mm