Roată de transport Blickle VPP 140/15R
Wheel, with standard solid rubber tyre, with synthetic rim
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:VPP 140/15R
Rubix:d833670
Producator:41913
EAN:4047526041915


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 115 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 140 mm |
| Lățimea roții | 38 mm |
Detalii produs : VPP 140/15R BLICKLE - VPP 140/15R BLICKLE
Tyre:
- standard solid rubber, hardness 80 Shore A
- very good operational comfort
- very good floor preservation, low-noise operation
- colour black
- high-quality polypropylene, impact resistant
- colour black
- high chemical resistance to many aggressive substances, except oils
- operating temperature: -20 °C to +60 °C, reduced load capacity over +30 °C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 513 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 115 kg |
| Diametrul roții | 140 mm |
| Lățimea roții | 38 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | polipropilen |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | cauciuc |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | negru |
| Duritatea malului A | 80 Shore |
| 37,5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Capacitatea de încărcare
115 kg
Diametrul roții
140 mm
Lățimea roții
38 mm