Roată de transport Blickle VPP 254/25G
Wheel, with standard solid rubber tyre, with synthetic rim
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:VPP 254/25G
Rubix:d830509
Producator:555417
EAN:4047526555412


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 295 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 250 mm |
| Lățimea roții | 75 mm |
Detalii produs : VPP 254/25G BLICKLE - VPP 254/25G BLICKLE
Tyre:
- standard solid rubber, hardness 80 Shore A
- very good operational comfort
- very good floor preservation, low-noise operation
- colour black
- high-quality polypropylene, impact resistant
- colour black
- high chemical resistance to many aggressive substances, except oils
- operating temperature: -20 °C to +60 °C, reduced load capacity over +30 °C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3364 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 295 kg |
| Diametrul roții | 250 mm |
| Lățimea roții | 75 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | polipropilen |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | cauciuc |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | negru |
| Duritatea malului A | 80 Shore |
| 75 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Capacitatea de încărcare
295 kg
Diametrul roții
250 mm
Lățimea roții
75 mm