Roată de transport Blickle VPP 82/12G-SG
Wheel with standard solid rubber tyres, with synthetic rim
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:VPP 82/12G-SG
Rubix:d1324325
Producator:275669
EAN:4047526275662




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 100 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 80 mm |
| Lățimea roții | 32 mm |
Detalii produs : VPP 82/12G-SG BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE VPP 82/12G-SG
Wheel with standard solid rubber tyres, with synthetic rim
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 187 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 100 kg |
| Diametrul roții | 80 mm |
| Lățimea roții | 32 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | poliamidă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | cauciuc |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | gri |
| 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere