Roată de transport Blickle PATH 125/10KFD-ELS
Wheel, with thermoplastic polyurethane tread, with nylon wheel centre, with synthetic thread guard, electrically conductive, non-marking
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:PATH 125/10KFD-ELS
Rubix:d832800
Producator:846915
EAN:4047526125639


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 160 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 125 mm |
| Lățimea roții | 32 mm |
Detalii produs : PATH 125/10KFD-ELS BLICKLE - PATH 125/10KFD-ELS BLICKLE
Tread:
- high-quality thermoplastic polyurethane (TPU), hardness 94 Shore A
- low rolling and swivel resistance
- high abrasion resistance
- colour dark grey, non-marking, non-staining
- chemically-bonded inseparable connection with the wheel centre
- high-quality nylon 6, impact resistant
- colour silver grey
- with synthetic thread guard, large
- very high chemical resistance to many aggressive substances
- operating temperature: -20 °C to +70 °C, temporarily up to +90 °C, reduced load capacity over +35 °C
- electrical conductivity (ohmic resistance) ≤ 104 Ω
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1000 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 160 kg |
| Diametrul roții | 125 mm |
| Lățimea roții | 32 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | poliamidă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliuretan |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 70 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | gri |
| Duritatea malului A | 94 Shore |
| 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Capacitatea de încărcare
160 kg