Roată de transport Blickle LKX-SPO 125G-1
Wheel, with thermoplastic polyurethane tread, with nylon wheel centre, with synthetic thread guard
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:LKX-SPO 125G-1
Rubix:d576675
Producator:754909
EAN:4047526085421


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 350 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 125 mm |
| Lățimea roții | 40 mm |
Detalii produs : LKX-SPO 125G-1 BLICKLE - LKX-SPO 125G-1 BLICKLE
Tread:
- high-quality thermoplastic polyurethane (TPU), hardness 94 Shore A
- low rolling and swivel resistance
- high abrasion resistance
- colour dark grey, non-marking, non-staining
- chemically-bonded inseparable connection with the wheel centre
- high-quality nylon 6, impact resistant
- colour silver grey
- large thread guard
with additional
ball bearing seals
- very high chemical resistance to many aggressive substances
- operating temperature: -20 °C to +70 °C, temporarily up to +90 °C, reduced load capacity over +35 °C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1204 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 350 kg |
| Diametrul roții | 125 mm |
| Lățimea roții | 40 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | poliamidă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliamidă |
| Temperatura minimă | -25 °C |
| Temperatura maximă | 70 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | bej |
| Lungimea plăcii | 100 mm |
| 155 mm | |
| 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Capacitatea de încărcare
350 kg