Referințe
Norton:69936674926
Rubix:d1213780
EAN:3157625008175
Detalii produs : 69936674926 NORTON - CONVENTIONAL VITRIFIED SHARPENING GRINDER NORTON 69936674926
Wheels Tool Room - 38A
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 200 mm |
|---|---|
| Diametrul de reaming | 32 mm |
| Grosime | 16 mm |
| Bob | 120 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
