Referințe
Kipp:K0608.9057
Rubix:d622854
EAN:4059245120062



Detalii produs : K0608.9057 KIPP - K0608.9057 KIPP
WING GRIP WITH CAP SIZE:9 M05, A=22,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 7 g |
|---|---|
| Lungime | 22 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere