Piuliță de aripă Reyher ART 88215 Fl??gelmu. kl. Form St. M 8 galv. verzinkt gal Zn S
Wing nuts, edged wings, small American type, DIN 315, Steel, galvanized
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:ART 88215 Fl??gelmu. kl. Form St. M 8 galv. verzinkt gal Zn S
Rubix:d634876
Producator:882150100080000
EAN:4043952672259


rezumat tehnic
| Material/finisare | Oțel |
|---|---|
| Pentru șuruburi | m8 |
| Diametrul filetării | 8 mm |
Detalii produs : ART 88215 Fl??gelmu. kl. Form St. M 8 Zn S REYHER - ART 88215 Fl??gelmu. kl. Form St. M 8 galv. verzinkt gal Zn S REYHER
DIN 315 steel article 88215 zinc plated Wing nuts, edged wings, small American type, product grade C (g) - dimension: M 3 PU=S (500 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1600 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Pentru șuruburi | m8 |
| Diametrul filetării | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere