Referințe
Elesa+Ganter:GN 532-56-M10-E
Rubix:d597301
Producator:GN 532-56-M10-E
EAN:4045525700512






rezumat tehnic
| Material/finisare | Tehnopolimer |
|---|---|
| Pentru șuruburi | m10 |
| Diametrul filetării | 56 mm |
Detalii produs : 532-56-M10-E ELESA+GANTER - 532-56-M10-E ELESA+GANTER
Wing nuts, Plastic
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 17 g |
|---|---|
| Material/finisare | Tehnopolimer |
| Pentru șuruburi | m10 |
| Diametrul filetării | 56 mm |
| Standard | NON-STANDARD |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere