Referințe
Elesa+Ganter:GN 634.1-48-M6-D
Rubix:d581033
Producator:634.1-48-M6-D




rezumat tehnic
| Material/finisare | Poliamidă |
|---|---|
| Pentru șuruburi | m6 |
| Diametrul filetării | 48 mm |
Detalii produs : GN 634.1-48-M6-D ELESA+GANTER - GN 634.1-48-M6-D ELESA+GANTER
Design and handling of the wing nuts GN 634.1 comply with the requirements and claims of the Ergostyle® product family.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 9 g |
|---|---|
| Material/finisare | Poliamidă |
| Pentru șuruburi | m6 |
| Diametrul filetării | 48 mm |
| Standard | NON-STANDARD |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere