Referințe
Elesa+Ganter:GN 633-55-M8-30-DGB
Rubix:d610423
Producator:GN 633-55-M8-30-DGB
EAN:4045525326217





Detalii produs : 633-55-M8-30-DGB ELESA+GANTER - 633-55-M8-30-DGB ELESA+GANTER
Design and handling of the wing screws GN 633 comply with the requirements and claims of the Ergostyle® product family.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 26 g |
|---|---|
| Lungime | 55 mm |
| Material/finisare | Plastic |
| Diametru metric | M8 |
| Standard | NON-STANDARD |
| Suprafața filetului | total |
| Diametrul filetării | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
