Referințe
Elesa+Ganter:GN 633-70-M10-20-DBL
Rubix:d602710
Producator:GN 633-70-M10-20-DBL
EAN:4045525326323





Detalii produs : 633-70-M10-20-DBL ELESA+GANTER - 633-70-M10-20-DBL ELESA+GANTER
Design and handling of the wing screws GN 633 comply with the requirements and claims of the Ergostyle® product family.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 41 g |
|---|---|
| Lungime | 70 mm |
| Material/finisare | Plastic |
| Diametru metric | M10 |
| Standard | NON-STANDARD |
| Suprafața filetului | parțial |
| Diametrul filetării | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
