Referințe
Elesa+Ganter:GN 633-63-M10-40-DBL
Rubix:d589452
Producator:633-63-M10-40-DBL
EAN:4045525105232



Detalii produs : GN 633-63-M10-40-DBL ELESA+GANTER - GN 633-63-M10-40-DBL ELESA+GANTER
Design and handling of the wing screws GN 633 comply with the requirements and claims of the Ergostyle® product family.
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 40 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Diametru metric | M10 |
| Standard | NON-STANDARD |
| Suprafața filetului | parțial |
| Diametrul filetării | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
