Referințe
Dichtomatik:49426767
Rubix:d353738
Producator:49426767

Documente
Detalii produs : 49426767 DICHTOMATIK - 49426767 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 28 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 38 mm |
| Înălțime | 10 mm |
| Execuție | am43 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
