Instrumente de dezizolat Gedore VDE 8098-160
Wire stripper pliers VDE with dipped insulation 8098
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gedore:VDE 8098-160
Rubix:d820563
Producator:6708980
EAN:4010886670897
Detalii produs : VDE 8098-160 GEDORE - VDE 8098-160 GEDORE
VDE Stripping pliers with VDE dipped insulation 160 mm Opening stop, spring and brass adjusting screw For cables 0.8 - 6.0 mm2 GEDORE special hardened and tempered steel, chrome-plated Handles with VDE dipped insulation up to 1000 V, acc. to EN 60900/IEC 60900, two-ply Check-Tool insulation
Informații tehnice
atribute
| Capacitate maximă pentru cablu | 6 mm |
|---|---|
| Greutate | 217 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere



