Instrumente de dezizolat Facom 985936
Stripping tool for coaxial and multipair cables
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:985936
Rubix:d1332372
EAN:3148519859362

Detalii produs : 985936 FACOM - UNSHEATHING TOOLS FACOM 985936
Stripping tool for coaxial and multipair cables
- Capacity: diameter 11 mm.
Weight: 35 g. Model 985936
- Capacity: diameter 11 mm.
Weight: 35 g. Model 985936
Puncte forte
This tool facilitates the stripping of twisted coaxial and multipair cables (UTP and STP) and optical fibers.
Aplicații
This tool facilitates the stripping of twisted coaxial and multipair cables (UTP and STP) and optical fibers.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 56 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 250x90x20 mm |
| greutate ambalate | 56 g |
| Capacitate maximă pentru cablu | 11 mm |
| Greutate | 35 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
