Rolă cu came INA KR52-PP-A

Yoke type track roller

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:KR52-PP-A
Rubix:101146
Producator:0057504580000
EAN:4012802428414
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior20 mm
Lățime66 mm
Focădeschis
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : KR52-PP-A INA - INA ROLE PT CAI RULMENT CU AX KR 52 PPA


Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile

Puncte forte

•Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)66x20x20 mm
Logistic Greutate442 g
Diametrul interior20 mm
Lățime66 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Diametrul exterior52 mm
Seriekr..-pp-a
Viteza de referință2400 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r29500 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr16700 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere