Referințe
INA:F-230409.01.KRV
Rubix:d1238996
Producator:0075486300000

Detalii produs : F-230409.01.KRV INA - CURVED ROLLER INA F-230409.01.KRV
Puncte forte
Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 90 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 12 mm |
| Lățime | 30 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Diametrul exterior | 32 mm |
| Serie | f-230 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
