Rolă cu came INA KR90-X-PP-A-NMT

Yoke type track roller

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:KR90-X-PP-A-NMT
Rubix:d338286
Producator:0057521080078
EAN:4054362446255
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior30 mm
Lățime100 mm
Focădeschis
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : KR90-X-PP-A-NMT INA - INA KR90-X-PP-A-NMT YOKE TYPE TRACK ROLLER


Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile

Puncte forte

•Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)100x30x30 mm
Logistic Greutate2138 g
Diametrul interior30 mm
Lățime100 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Diametrul exterior90 mm
Seriekr..-pp-a
Viteza de referință1300 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r84000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr40500 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere