Rolă cu came INA KRV26-B-NMT

Yoke type track roller

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:KRV26-B-NMT
Rubix:d334298
Producator:0057496460078
EAN:4054362448365
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior10 mm
Lățime36 mm
Focădeschis
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : KRV26-B-NMT INA - KRV26-B-NMT INA


Stud type track rollers KRV..-PP, with axial guidance, full complement needle roller set, plastic axial plain washers on both sides

Puncte forte

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)36x10x10 mm
Logistic Greutate69 g
Diametrul interior10 mm
Lățime36 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Diametrul exterior26 mm
Seriekrv..-b
Viteza de referință2600 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r11600 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr7300 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere