Referințe
INA:KRV35-X-PP-A
Rubix:d337641
Producator:0055918210000
EAN:4012802427769

Detalii produs : KRV35-X-PP-A INA - INA KRV35-X-PP-A STUD TYPE TRACK ROLLERS KRV..-PP WITH AXIAL GUIDANCE
Stud type track rollers KRV..-PP, with axial guidance, full complement needle roller set, plastic axial plain washers on both sides
Puncte forte
Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 52x16x16 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 159 g |
| Diametrul interior | 16 mm |
| Lățime | 52 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Diametrul exterior | 35 mm |
| Serie | krv..-pp-a |
| Viteza de referință | 1600 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 23400 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 12700 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere