Rolă cu came INA KRVE40-PP-A-NMT

Yoke type track roller

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:KRVE40-PP-A-NMT
Rubix:d334800
Producator:0055917080078
EAN:4047643179263
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior22 mm
Lățime58 mm
Focădeschis
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : KRVE40-PP-A-NMT INA - INA KRVE40-PP-A-NMT YOKE TYPE TRACK ROLLER KRVE..-PP-A FULL COMPLEMENT


Yoke type track roller KRVE..-PP-A, full complement needle roller set, with axial guidance, with eccentric

Puncte forte

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)58x22x22 mm
Logistic Greutate262 g
Diametrul interior22 mm
Lățime58 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Diametrul exterior40 mm
Seriekrve..-pp-a
Viteza de referință1400 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r27000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr14700 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere