Referințe
INA:KRVE52-PP-A-NMT
Rubix:d338389
Producator:0057508140078
EAN:4047643178655

Detalii produs : KRVE52-PP-A-NMT INA - FAG KRVE52-PP-A-NMT TRACK ROLLER BEARING 57508140000
Yoke type track roller KRVE..-PP-A, full complement needle roller set, with axial guidance, with eccentric
Puncte forte
Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 66x24x24 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 536 g |
| Diametrul interior | 24 mm |
| Lățime | 66 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Serie | krve..-pp-a |
| Viteza de referință | 1300 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 48500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 22200 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere