Rola de susținere INA NATR6-X

Yoke type track roller

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:NATR6-X
Rubix:d335805
Producator:0000343800000
EAN:4054364022365
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior6 mm
Diametrul exterior19 mm
Lățime12 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NATR6-X INA - FAG NATR6-X TRACK ROLLER BEARING 343800000


Yoke type track rollers NATR, with axial guidance, gap seals on both sides

Puncte forte

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)12x19x19 mm
Logistic Greutate20 g
Diametrul interior6 mm
Diametrul exterior19 mm
Lățime12 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Serienatr
Viteza de referință11000 rpm
  • Disponibil – Data livrării la cerere