Referințe
INA:NUKRE80-A
Rubix:d334335
Producator:0096690000000
EAN:4012802419375

Detalii produs : NUKRE80-A INA - INA TRACK ROLLER BEARING NUKRE80-A
Stud type track rollers NUKRE, with axial guidance, full complement cylindrical roller set, with eccentric collar, labyrinth seals on both sides
Puncte forte
Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 100x35x35 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1700 g |
| Diametrul interior | 35 mm |
| Lățime | 100 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Serie | nukre..-a |
| Viteza de referință | 1800 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 103000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 71000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere