Rola de susținere INA NUTR50110-A

Yoke type track roller

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:NUTR50110-A
Rubix:95573
Producator:0095961600000
EAN:4047643156073
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior110 mm
Lățime32 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NUTR50110-A INA - INA RULMENT NUTR 50110 A


Yoke type track rollers NUTR, full complement cylindrical roller set, with axial guidance, labyrinth seals on both sides

Puncte forte

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)32x110x110 mm
Logistic Greutate1690 g
Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior110 mm
Lățime32 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Serienutr..-a
Viteza de referință1300 rpm
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr77000 N
Sarcină statică de bază, radială - C0r127000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere