Referințe
INA:STO25-X
Rubix:d335063
Producator:0000536860000
EAN:4012802424362

Detalii produs : STO25-X INA - FAG STO25-X TRACK ROLLER BEARING 536860000
Yoke type track rollers STO, without axial guidance, outer ring without ribs
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 16x52x52 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 182 g |
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Lățime | 16 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | sto |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 16400 N |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 23500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere