Referințe
INA:STO45
Rubix:d334069
Producator:0000541780000
EAN:4012802698589

Detalii produs : STO45 INA - INA STO45 YOKE TYPE TRACK ROLLER
Yoke type track rollers STO, without axial guidance, outer ring without ribs
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 20x85x85 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 576 g |
| Diametrul interior | 45 mm |
| Diametrul exterior | 85 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | sto |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 25000 N |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 44000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere