Discuri dințate metrice pentru găuri cilindrice Optibelt 15-2 36 AT5
ZRS for cylindrical bores
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:15-2 36 AT5
Rubix:d447607
Producator:1678170
EAN:4014486231182



Detalii produs : 15-2 36 AT5 OPTIBELT - 15-2 36 AT5 OPTIBELT
Metric timing belt pulleys for plain boring
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 41 g |
|---|---|
| Numărul de dinți | 15 |
| Lățime totală | 36 mm |
| Numărul de discuri de spălare | 2 |
| Diametru efectiv | 23.87 mm |
| Plictisit terminat | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
