Discuri dințate metrice pentru găuri cilindrice SKF PHP 40-T10-25RSB
SKF Metric Timing Pulley 40-T10 Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 40-T10-25RSB
Rubix:d1255503
EAN:7316573307013

Detalii produs : PHP 40-T10-25RSB SKF - METRIC TOOTHED DISKS FOR CYLINDRICAL BORE HOLE SKF PHP 40-T10-25RSB
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN and RMA standards.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 420 g |
|---|---|
| Profil | t10 |
| Numărul de dinți | 25 |
| Lățime totală | 40 mm |
| Diametru efectiv | 79.58 mm |
| Diametrul exterior | 77.75 mm |
| Diametrul butucului | 60 mm |
| Pre-foraj | 8 mm |
| Plictisit terminat | 39 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
