Discuri dințate imperiale pentru găuri cilindrice Optibelt 30 H 200
ZRS for cylindrical bores
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:30 H 200
Rubix:d419108
Producator:1743117
EAN:4014486219876



Detalii produs : 30 H 200 OPTIBELT - 30 H 200 OPTIBELT
Timing belt pulleys for plain boring
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2900 g |
|---|---|
| Numărul de dinți | 30 |
| Lățimea centurii (inci) | 2 '' |
| Smoală | 12.7 mm |
| Execuție | 6cwf |
| Diametru efectiv | 286.48 mm |
| Diametrul exterior | 127 mm |
| Lățime totală | 42 mm |
| Diametrul butucului | 70 mm |
| Plictisit terminat | 40 mm |
| Lățimea centurii | 2 '' |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
