Discuri dințate HTD pentru găuri cilindrice Optibelt 72 14M 85
ZRS HTD timing belt pulleys for cylindrical bores
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:72 14M 85
Rubix:d440155
Producator:1776251
EAN:4014486238471



Detalii produs : 72 14M 85 OPTIBELT - 72 14M 85 OPTIBELT
HTD Pulleys for plain boring
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 28800 g |
|---|---|
| Numărul de dinți | 72 |
| Lățimea centurii | 85 mm |
| Lățime totală | 102 mm |
| Pre-foraj | 32 mm |
| Plictisit terminat | 80 mm |
| Execuție | 10a |
| Diametru efectiv | 320.86 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
