Referințe
Optibelt:L 160 13
Rubix:d435904
Producator:1016291
EAN:4014486221336

Detalii produs : L 160 13 OPTIBELT - L 160 13 OPTIBELT
Timing bars
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1300 g |
|---|---|
| Numărul de dinți | 13 |
| Lungime | 160 mm |
| Diametru efectiv | 39.41 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
