Referințe
Riegler:MV 101 ES
Rubix:d544270
Producator:102971
EAN:4047322156400



Detalii produs : MV 101 ES RIEGLER - MV 101 ES RIEGLER
Solenoid valve (2/2)/NC G 1/4 stainless steel 230 V, 50-60 Hz. In the versions / directly controlled / forced-controlled
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 685 g |
|---|---|
| Materialul caroseriei | oţel inoxidabil |
| Voltaj | 230 V |
| Conexiune | g 1/4 thread |
| Min. Temperatura de funcționare | -25 °C |
| Max. Temperatura de funcționare | 80 °C |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 14 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
